Plaquette DCMT pour finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 11T302

Réf.: GG2813 11T302
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 6,13 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010-2
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 mm/min - 500 mm/min
Sommaire 260356 HB7010-2
Code ISO plaquette DCMT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,15 mm
Profondeur de coupe ap max 2,75 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2813 11T302
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2813 11T302
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés