Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage à gauche, 30 pièces, HB9035

Réf.: GG2713 4
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 8,37 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB9035
Quantité 30
Application principale P
Largeur de gorge w 4 mm
Sommaire 273525 4
Type d'outils HM
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article GG2713 4
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2713 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés