Pack promotionnel Plaquettes SNMG pour ébauche, 30 pièces, HB7020-2

Réf.: GG2452 150616
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 10,47 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020-2
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SG
Quantité 30
Prof. coupe ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 mm/min - 360 mm/min
Sommaire 251332 HB7020-2
Code ISO plaquette SNMG 150616
Rayon d'angle 1,6 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 1,05 mm
Profondeur de coupe ap max 5,25 mm
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche ébauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2452 150616
EAN / GTIN 4067263093312
Réf. fabricant GG2452 150616
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés