Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2

Réf.: GG2438 160410L
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 8,58 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020-2
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,3 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 130 mm/min - 370 mm/min
Sommaire 251038 HB7020-2
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,65 mm
Profondeur de coupe ap max 4 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2438 160410L
EAN / GTIN 4067263094616
Réf. fabricant GG2438 160410L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés