Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB, 5 pièces

Réf.: GG1257 3,6
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 41,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Angle de pointe: 140
  • Queue: DIN 6535 HB avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,6 mm
Revêtement TiAlSiN
Semi-Standard oui
Type d'outils Carbure monobloc
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Angle de pointe 140 degré
Queue DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 22,6 mm
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Méthode d'usinage HPC
Bague de couleur orange
Sommaire 5″ pc.
Type de produit Forets hélicoïdaux
USP1 Foret carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB
USP2 5 pièces

Identification et classification

Référence article GG1257 3,6
EAN / GTIN 4067263106562
Réf. fabricant GG1257 3,6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés