• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: GG1254 4,7
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 41,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,7 mm
Revêtement TiAlSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 29 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 36 mm
Longueur totale L 74 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,13 mm/tr
Bague de couleur orange
Sommaire 5″
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article GG1254 4,7
EAN / GTIN 4067263106562
Réf. fabricant GG1254 4,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.
Identique au code art.: 122700.
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG1257.
Type HB disponible uniquement à partir de ≥ 3 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+1,5 × DC.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.

Téléchargements et documents

Produits adaptés