{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6539 | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 118 degré | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18,8 mm | |
| Angle d'hélice | 30 degré | |
| Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur des goujures Lc | 26 mm | |
| Longueur totale L | 62 mm | |
| ⌀ queue Ds | 4,8 mm | |
| Tolérance de queue | h7 | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Sommaire | 5″ | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | GG1251 4,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Réf. fabricant | GG1251 4,8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |