{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Pro Inox | |
| ⌀ dents DC | 10 mm | |
| Revêtement | AlCrN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Angle d'hélice | 35 degré | |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
| Rayon de coupe R1 | 3 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
| Longueur totale L | 72 mm | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Sommaire | 5 | |
| Type de produit | Fraises toriques |
| Référence article | GG1248 10/3,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197908889 | |
| Réf. fabricant | GG1248 10/3,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |