Pack promotionnel Raccord rapide avec filetage extérieur

Réf.: GG0170 1/2
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 4,97 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage extérieur du raccord (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 35 bar
Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce
Débit 1 000 l/min
Type de produit Raccord

Identification et classification

Référence article GG0170 1/2
EAN / GTIN 4067263138075
Réf. fabricant GG0170 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés