Support mural pour sangle de sécurité en métal avec ceinture incluse noir, Type: R/W

Réf.: 994325 R/W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 120 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 75 mm
Longueur sangle 4 000 mm
Largeur de sangle 50 mm
Couleur ruban rouge / blanc
Poids 0,7 kg
Type de produit Ruban de signalisation

Identification et classification

Référence article 994325 R/W
EAN / GTIN 4251021114306
Réf. fabricant GLW 25-J/13-4.0
Fabricant/personne responsable R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Description

Exécution:

Le support mural pour sangle de sécurité est en métal revêtu par poudre. Montage mural par vissage, sans matériel de fixation. 2 supports latéraux de vis pour l’extrémité des sangles de sécurité.

Utilisation:

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Remarque(s):

Possibilité d'impression numérique personnalisée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés