{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Hauteur | 1 000 mm | |
| Hauteur du plateau-support | 80 mm | |
| ⌀ plateau-support | 410 mm | |
| Longueur sangle | 4 000 mm | |
| Largeur de sangle | 50 mm | |
| Couleur ruban | jaune / noir | |
| Poids | 8 kg | |
| Type de produit | Bornes |
| Référence article | 994302 Y/B | |
| EAN / GTIN | 4251021100910 | |
| Réf. fabricant | GLA25-E/17-4.0 (VP 2) | |
| Fabricant/personne responsable | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |