{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible du bras en porte-à-faux | 400 kg | |
| Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux | 2 500 mm | |
| Réglage en hauteur au pas | 100 mm | |
| Type de montage | Bras en porte-à-faux vissé | |
| Profondeur du bras en porte-à-faux | 400-600 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
| Hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
| Largeur rayonnage | 6 250 mm | |
| Profondeur des deux côtés | 500 mm | |
| Entraxe = largeur de casier | 1 250 mm | |
| Dimensions montage | 6 314 mm | |
| Nombre de supports de rayonnages | 6 | |
| Nombre de travées | 5 | |
| Nombre d'étagères | 10 | |
| Nombre de bras en porte-à-faux doubles | 48 | |
| Charge admissible par bras de support | 400 kg | |
| Charge admissible par support avec pieds | 4 000 kg | |
| Type de produit | Rayonnages à bras en porte-à-faux |
| Référence article | 991717 6250 | |
| EAN / GTIN | 2050001760654 | |
| Fabricant/personne responsable | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |