Tablette inclinée, galvanisée, largeur casier 1000 mm, Largeur 1300 mm, Profondeur: 600mm

Réf.: 990612 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Matière: Galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Epaisseur de la tablette 25 mm
Matière Galvanisé
Attribut des noms de produit Largeur 1300 mm
Largeur 1 300 mm
Profondeur 600 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes inclinées
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 990612 600
EAN / GTIN 4058255012763
Réf. fabricant 13660-Z-130
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Les guides de séparation horizontaux peuvent être réglés au pas de 50 mm. La barre longitudinale avant est surélevée de 15 mm et empêche ainsi toute chute d’objets.

Livraison:

Avec 8 guides de séparation, 2 barres longitudinales et 2 guides latéraux.