Rayonnage d'appoint pour bureau, Profondeur 600 mm, Hauteur / largeur tablette: 2000/1000mm

Réf.: 990596 2000/1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / largeur tablette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur de la tablette 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 300 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 1 006 mm
Nombre de tablettes 6
Type de produit Rayonnages à dossiers

Identification et classification

Référence article 990596 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220110
Réf. fabricant 17746
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Façades de cadre à profil en T sans perforations et tablettes.
Renfort par fixation en longueur. La butée centrale empêche les classeurs ou documents d'être enfoncés complètement sur l'étagère. La tablette servant de couverture n'a pas de butée centrale.
Charge admissible maximale: 150 kg par tablette.
Profondeur de rayonnage 600 mm : Utilisables des deux côtés. Jusqu'à 192 classeurs par travée pour une hauteur de 2300 mm.

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base : longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm
Profondeur totale de cadre : profondeur nominale + 36 mm
Longueur de flambement: max. 600 mm

Remarque(s):

  • Les rayonnages d’un rapport hauteur/profondeur supérieur à 4:1 doivent être protégés contre le basculement.
  • Les fixations pour le montage au sol et au mur ne sont pas fournies.

Téléchargements et documents

Produits adaptés