{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
| Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
| Matière | galvanisé | |
| Largeur | 750 mm | |
| Profondeur | 400 mm | |
| Epaisseur | 25 mm | |
| Domaine d'utilisation | Rayonnages à tablettes | |
| Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite; Tablette fendue | |
| Type de produit | Tablette |
| Référence article | 990580 750X400 | |
| EAN / GTIN | 4004514237682 | |
| Réf. fabricant | 17204-B | |
| Fabricant/personne responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |