Tableau blanc magnétique, pour montage mural, blanc, inscriptible

Réf.: 974551 900X600
Remise
CHF 90.40
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 600 mm
Largeur 900 mm
Plateau disponible oui
Couleur châssis Aluminium anodisé
Couleur plateau blanc
Tableau inscriptible oui
Tableau magnétique oui
Poids 2,7 kg
Matériel de montage fourni oui
Type de produit Tableau blanc

Identification et classification

Référence article 974551 900X600
EAN / GTIN 4013695025988
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Tableau blanc avec cadre en aluminium anodisé et coins en onglet au design épuré. (En conformité avec les dispositions actuelles en matière de sécurité au travail). Surface spéciale vernie, émaillée, résistante aux rayures et aux acides, magnétique, inscriptible avec des marqueurs pour tableaux et effaçable à sec ou à l’eau. Panneaux de support à base de bois issu de la sylviculture durable FSC®, recyclables à 98%. Avec auget pleine longueur (non amovible) et accessoires de montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés