{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Degré de remplissage d'un tiroir en G | 12×20 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Largeur | 300 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Largeur en G | 12 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Nombre d'outils | 15 | |
| Exécution | avec jeu d’outils | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
| Référence article | 973235 15 | |
| EAN / GTIN | 2050002041943 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |