Exécution:
	
	
                
                    
		En tôle d’acier, 
structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de 
câbles et de 
connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):1 × bloc de distribution 
928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 
928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.
Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
 
                
                
            
                
	
		Description:
	
	
                
                    
		Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):- Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
 - Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
 - Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
 - Section des câbles préconfectionnés:
3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de protection 1
 - Classe de protection IP 20.
 
 
                
                
            
                
	
		Adapté(s) pour:
	
	
                
                    
		Colonnes support 
972080. Montage par 
accrochage. 
                
                
            
                
	
		Coloris:
	
	
                
                    
		Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.
                
                
            
                
	
		Remarque(s):
	
	
                
                    
		- Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
 - Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu’à la connexion des fiches et prises aux câbles!
 - Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques du système industriel, consultez notre site www.hoffmann-group.com sous le code article correspondant.