Bras pivotant ESD, Nombre d'articulations: 1

Réf.: 972140 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Porte-à-faux bras 310 mm
Charge admissible 25 kg
Type de produit Bras pivotant

Identification et classification

Référence article 972140 1
EAN / GTIN 4062406167509
Réf. fabricant 972140 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bras pivotants en tube d'acier avec 1 ou 2 articulations, pour fixation (par vis) sur les colonnes support. Pour accueillir un panneau perforé 972144, un support TFT/clavier 972142 et un support pour TFT 928178.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés