Rail ESD avec bacs pour petites pièces, Longueur (mm) / nombre de bacs: 1000/LEER

Réf.: 972121 1000/LEER
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) / nombre de bacs Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur montage 90 mm
Charge admissible 50 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Identification et classification

Référence article 972121 1000/LEER
EAN / GTIN 4062406167479
Réf. fabricant 972121 1000/LEER
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail en tôle d'acier. Possibilité de garnir un rail avec différents bacs pour petites pièces. Charge admissible répartie sur la longueur: 50 kg.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés