Portant à bras ESD, Profondeur 550 mm, Longueur: 1000mm

Réf.: 972087 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 1 000 mm
Porte-à-faux 450 mm
Charge admissible max. 50 kg
Domaine d'utilisation Colonne support
Poids 5 kg
Type de produit Consoles

Identification et classification

Référence article 972087 1000
EAN / GTIN 4062406167349
Réf. fabricant 972087 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle robuste en tôle d'acier. Montage par paires, pour la fixation des unités d'éclairage 928600, 928602 et 928608.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.
Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.

Téléchargements et documents

Produits adaptés