Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire grande capacité complète avec logements d’outils avec portes battantes en tôle pleine, Pour queues d'outils: HSK80

Réf.: 971450 HSK80

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 725 mm
Profondeur en E 36E
Hauteur utile 1 840 mm
Rails de logement 971520 réf. 725 2 paire
Nombre de traverses 971540 8
Nombre de logements d'outils 72
Entre axe (A) 108 mm
Pour queues d'outils HSK 80
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 115 kg
Type de produit Armoire grande capacité CNC

Identification et classification

Référence article 971450 HSK80
Réf. fabricant 971450 HSK80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rails de logement et traverses.
Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 20 mm.
Charge maximale admissible par paire de rails de logement 200 kg, par traverse 150 kg.

Accessoire(s):

Tablette et tiroirs adaptés, voir 957400; 957500957515.

Coloris:

Cadre et rails de logement gris clair RAL 7035, portes gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires grande capacité CNC sont compatibles avec les armoires grande capacité 957230957375 et peuvent être librement combinées à celles-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés