Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chariot de transport CNC vide avec roues en caoutchouc plein, Largeur utile: 452mm

Réf.: 970045 452

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 1 200 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 800 mm
Largeur surface de base 500 mm
Prof. surface de base 800 mm
Largeur utile 452 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Nombre de rails porteurs (par côté) 2
Nombre de porte-outils (par côté) 4
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue Caoutchouc plein
Type de produit Chariots de transport CNC

Identification et classification

Référence article 970045 452
Réf. fabricant 970045 452
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Châssis et structure en tôle d'acier avec parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils. 2 roues directrices montées sur roulements à billes et 2 roues fixes (réglables) (⌀ 160 mm) et 4 grandes poignées garantissent un maniement sûr dans l’ensemble de l’atelier. Avec tablette en tôle d’acier (L×l×P 150×452×30 mm).

Coloris:

Châssis et parois latérales gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.