Paire de mors de rechange avec vis pour «Heuer-Front», Largeur mors: 120mm

Réf.: 967405 120
Fixer le prix 2 Unité (CHF 23,15 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Hauteur 18 mm
Profondeur 10 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 80 mm
Type de surface de serrage 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 967405 120
EAN / GTIN 4010898116208
Réf. fabricant 116 120
Fabricant/personne responsable Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Description

Exécution:

Surface trempée et galvanisée, 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible.

Adapté(s) pour:

Etaux “Heuer-Front” 967360; 967380 et “Heuer-Compact” 967460.

Livraison:

Avec vis de fixation.