Echelle plate-forme emboîtable, Type: 1

Réf.: 966286 1
Remise
CHF 528.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur L 1,43 m
Longueur échelle 1,43 m
Hauteur de travail env. 2,7 m
Hauteur de plate-forme 0,69 m
Largeur surface de base 0,57 m
Hauteur lisse 73 mm
Profondeur d’échelon/de marche 80 mm
Plateau disponible oui
Plate-forme disponible oui
Nombre de marches avec plancher 3
Matière Aluminium
Main courante 2
Accessibilité une face
à roulettes non
Poids 9,5 kg
Type de produit Echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 966286 1
EAN / GTIN 4031405520837
Réf. fabricant 52083
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Exécution:

Echelle plate-forme à simple accès avec 2 mains courantes en aluminium, plate-forme trapézoïdale. Avec marches striées de 80 mm de profondeur (écartement entre les marches de 235 mm), connexion marches/montants à quadruple sertissage. Blocage d’écartement avec 2 sangles en polyester à haute résistance.
Avec bac porte-outils pratique (350 × 200 mm) et articulation “Safe-cap”. Facilement extensible avec des éléments emboîtables disponibles en option, voir code art. 966288.

Norme:

EN 131

Téléchargements et documents

Produits adaptés