{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
| Hauteur de travail env. | 3 m | |
| Hauteur de plate-forme | 1 m | |
| Largeur plate-forme | 550 mm | |
| Profondeur plate-forme | 300 mm | |
| Largeur surface de base | 0,82 m | |
| Prof. surface de base | 1,46 m | |
| Roulettes | oui | |
| Nombre de marches avec plancher | 5 | |
| Matière | Construction soudée en tube, marches en caillebotis en acier antidérapant | |
| Exécution marchepied | Marche | |
| Accessibilité | d'un seul côté | |
| Poids | 18 kg | |
| Type de produit | Plates-formes de travail |
| Référence article | 966149 5 | |
| EAN / GTIN | 4031405510210 | |
| Réf. fabricant | 51021 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |