Chaise pivotante de travail, Supertec, avec roulettes, basse, Type: BLACK

Réf.: 965280 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec Ergo
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
Réglage de l’inclinaison du siège en degrés 6 degré
Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
Type de produit Chaise pivotante de travail

Identification et classification

Référence article 965280 BLACK
EAN / GTIN 4016849943947
Réf. fabricant 9033H-SP01-3279
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Supertec combine confort, douceur, respirabilité, très grande résistance, résistance aux coupures, facilité de nettoyage et propriétés antiglissement. Grâce à son micro-blindage, il réunit les avantages du tissu et de la mousse intégrale.
Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo: rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.
Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout