Conteneurs gerbables et de transport avec clapet, Profondeur utile × largeur utile: 800X500mm

Réf.: 963561 800X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile × largeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 570 mm
Largeur 560 mm
Profondeur 860 mm
Largeur utile 500 mm
Profondeur utile 800 mm
Hauteur de remplissage 400 mm
Hauteur de gerbage max. 500 mm
Largeur d'entrée 360 mm
Profondeur d'entrée 660 mm
Garde au sol 100 mm
Charge admissible 1 000 kg
Charge admissible gerbage 5 000 kg
Matière Tôle d'acier
Couleur gris souris RAL 7005
Exécution paroi avec clapet
Rebord de gerbage 3 côtés non
Bords de levage avec œillets oui
Avec passages pour fourches non
Grutable oui
Gerbage mixte de tailles différentes possible non
empilable oui
Poids 27 kg
Type de produit Conteneur gerbable et de transport de grande capacité

Identification et classification

Référence article 963561 800X500
EAN / GTIN 4251572701604
Réf. fabricant M1510-05-01
Fabricant/personne responsable Hesonwerk GmbH, Rosendahler Straße 131-135, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.heson.net

Description

Exécution:

Conteneurs gerbables et de transport robustes en tôle d’acier avec montants en W et pieds repliés. Avec rebord de paroi robuste tubulaire dans la partie supérieure, nervures rondes solides au niveau des parois et du fond ainsi qu’une zone d’étiquetage à picots pour les autocollants de fret (les autocollants de fret s’enlèvent plus facilement des picots). Bords de gerbage et de levage robustes avec œillets. Les bacs de grandes dimensions peuvent être grutés à l’aide d’un palonnier certifié dans des chaînes de traction verticales avec crochet. Garde au sol: 100 mm.
Avec clapet.

Coloris:

Gris souris RAL 7005.

Remarque(s):

Egalement disponible en rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011 et bleu gentiane RAL 5010. Contactez-nous!