Bacs Euronorm rouge, Type: NB65

Réf.: 963378 NB65
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 320 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 400 mm
Matière Polypropylène
Couleur rouge
Forme de la poignée Poignée ouverte
Type de produit Bacs Euronorm

Identification et classification

Référence article 963378 NB65
EAN / GTIN 8055520014336
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité, en plastique.
La structure fondamentale des bacs en plastique repose sur trois dimensions de base.
Ces bacs peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs différents.
Grâce à leurs parois robustes renforcées par diverses nervures, les bacs présentent une excellente résistance à la déformation.
Résistent à la plupart des acides et huiles.

Remarque(s):

Accessoires adaptés (couvercle, fermeture, clip), voir codes art. 963382963384.