Jeu de boîtes de rangement PP, bleues, Type: LB400D

Réf.: 963362 LB400D
Fixer le prix 15 Unité (CHF 10,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type LB400D
Hauteur 81 mm
Largeur 183 mm
Profondeur 400 mm
Couleur bleues
Contenu par carton 15
Type de produit Boîtes de rangement

Identification et classification

Référence article 963362 LB400D
EAN / GTIN 4009292805672
Réf. fabricant VPE 19502424
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Adapté(s) pour:

Rayonnages universels 990000990015 de 400 et 500 mm de profondeur ainsi que rayonnages emboîtables avec tablettes 990201990216, rayonnages à tablettes 990500990506, 990540990546, rayonnages grande portée 990700990715 et 990740990755.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.

Téléchargements et documents

Produits adaptés