{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | SB3Z | |
| Volume de remplissage | 7,3 l | |
| Hauteur | 145 mm | |
| Largeur | 210 mm | |
| Profondeur | 350 mm | |
| Largeur, intérieur | 181 mm | |
| Profondeur int. | 300 mm | |
| Matière | Polyéthylène | |
| Couleur | rouges | |
| Préparé pour couvercle | oui | |
| Préparé pour code EAN au verso | non | |
| Préparé pour regard | oui | |
| Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac | non | |
| empilable | oui | |
| Possibilité de marquage | via porte-étiquettes | |
| Blocage dans les tiroirs | non | |
| Contenu par carton | 14 | |
| Type de produit | Bacs de rangement ouverts |
| Référence article | 963323 SB3Z | |
| EAN / GTIN | 4009292801636 | |
| Réf. fabricant | VPE 19200341 | |
| Fabricant/personne responsable | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |