Paroi crantée pour tiroirs largeur 914 mm, 54 E, pour tiroirs à ouverture frontale: 75mm

Réf.: 960510 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 50 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Pour largeur de tiroir 914 mm
Pour largeur de tiroir en E 54E
Pour profondeur de tiroir 610 mm
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
Type de produit Parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 960510 75
EAN / GTIN 4045197333360
Réf. fabricant 960510 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.
Verni en RAL 7035 gris clair.