Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 250 mm, Nombre de pièces: 1+1

Réf.: 960240 1+1

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 1
Nombre de tôles de séparation 1
Pour hauteur de tiroir 250 mm
Pour largeur de tiroir en E 27E; 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E; 27E
Pour largeur utile de tiroir 459 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 960240 1+1
EAN / GTIN 4045197344915
Réf. fabricant 960240 1+1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 1 pc.
Tôle de séparation 960550960590: 1 pc. réf. 251