Poignées, Type: 750

Réf.: 958491 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 750 mm
Profondeur 160 mm
Type de produit Poignée

Identification et classification

Référence article 958491 750
EAN / GTIN 4062406330521
Réf. fabricant 958491 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée avec éléments bimatière en Haptoprene® et tube gris foncé. Poignée continue pour montage latéral sur plans de travail d’établi. Uniquement pour épaisseurs de panneau de 50 mm.