Power Station, Performances: 1500W

Réf.: 957650 1500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Performances (W) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-phosphate de fer
Puissance continue 1 500 W
Puissance de crête (2 secondes) 3 000 W
Capacité des piles 1 497 Wh
Tension 230 V
Capacité 58,5 Ah
Hauteur 240 mm
Largeur 190 mm
Longueur 480 mm
Poids 20 kg
Type de produit batterie

Identification et classification

Référence article 957650 1500
EAN / GTIN 4260302417289
Réf. fabricant TN3676
Fabricant/personne responsable Batterium GmbH, Robert-Bosch-Straße 1, 71691 FREIBERG AM NECKAR, Deutschland, www.batterium.de

Description

Exécution:

Alimentation électrique mobile facile à transporter pour établis mobiles GARANT GridLine, systèmes GARANT Uni Line, etc. Nombreuses connexions pour terminaux tels que smartphones, ordinateurs portables, écrans, petits consommateurs. Même le démarrage d'une voiture est possible avec un niveau de charge de la batterie supérieur à 60% et un câble correspondant (non fourni). Possibilité de charge via une prise secteur 230 V et une connexion de charge c.c./solaire ou via une prise de bord 12 V. Batterie au lithium LiFePO4 (lithium-phosphate de fer) offrant une puissance continue de 1500 W et une puissance maximale de 3000 W. Avec régulateur de charge solaire intégré pour charge par énergie solaire jusqu’à 200 Wp à 10 A. Plus de 4000 cycles de charge possibles à 80% DoD.
Capacité de la batterie: 1497 Wh
Sortie c.a.: 2 × 230 V, 50 Hz, onde sinusoïdale pure.
Sorties c.c.: 4 × ports USB, 1 × port USB C, 2 × sorties c.c., 1 × prise de bord (12 V).
Capacité (Ah): 58,5 Ah (25,6 V)
Connexions: EC5 (pour câble JumpStarter)

Adapté(s) pour:

Etabli mobile à réglage en hauteur électrique GridLine, GARANT Uni Line Wall et GARANT Uni Line Tower, pupitre informatique, INFO Point.

Téléchargements et documents

Produits adaptés