Support de connecteur GARANT easyFix, Type: 3

Réf.: 955799 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 72 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 100 mm
Charge admissible 5 kg
Type de produit Support de connecteur

Identification et classification

Référence article 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052
Réf. fabricant 955799 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support de connecteur en tôle d’acier, avec revêtement par poudre, monté sur une plaque de base. Avec 3 fentes de réception par support pour les connecteurs. Si 2 supports sont montés côte à côte, il est possible d’ajouter un autre logement entre les deux supports.
Largeur de la fente de réception: 6 mm
Largeur de l’étrier de retenue: 12,5 mm
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Nombreux connecteurs courants.
Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.