{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Hauteur utile | 25 mm | |
| Largeur utile | 43 mm | |
| Profondeur utile | 30 mm | |
| ⌀ fil d'acier | 6 mm | |
| Matériau plaque de base | Plastique | |
| Matériau fil | Acier | |
| Type de plaque de base | double | |
| Forme de crochet | Crochet rond double 90° | |
| Type de produit | Crochets pour panneaux perforés |
| Référence article | 955600 30X25 | |
| EAN / GTIN | 4062406196400 | |
| Réf. fabricant | 955600 30X25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |