Rail Multifix, fixation murale, Largeur: 400mm

Réf.: 955350 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 83 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 10 mm
Charge admissible 20 kg
Poids 0,4 kg
Type de produit Rail Multifix

Identification et classification

Référence article 955350 400
EAN / GTIN 4062406303211
Réf. fabricant 955350 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail multifonction compact en aluminium. Epaisseur du rail: 10 mm. Convient pour un montage mural. Pour utilisation avec des crochets et supports GARANT easyFix, bacs de rangement ouverts, supports magnétiques et shadowboards. Les rails peuvent être reliés entre eux via une fixation murale.

Adapté(s) pour:

Vissage dans des murs en béton ou en bois, des tôles d’acier et des plans de travail.

Livraison:

Avec fixation murale (vis, chevilles, rondelles adhésives) et capuchons latéraux.
Avec 2 fixations murales.

Remarque(s):

Utiliser en majorité les crochets et supports Easyfix en version double. Non compatible avec le rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT.