{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Surface utile de tiroir en G | 20×16 | |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce; 1/4 pouce | |
| Convient pour équipements d'atelier | Servante d'atelier | |
| Largeur | 500 mm | |
| Profondeur | 400 mm | |
| Largeur en G | 20 | |
| Profondeur en G | 16 | |
| Pour hauteur de tiroir | 75 mm; 125 mm; 200 mm | |
| Nombre d'outils | 82 | |
| Exécution | pour tiroir de servante d’atelier | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée | 
| Référence article | 955025 82 | |
| EAN / GTIN | 4062406158484 | |
| Réf. fabricant | 955025 82 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |