{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Degré de remplissage d'un tiroir en G | 10×20 | |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce; 1/2 pouce | |
| Largeur | 250 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Largeur en G | 10 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Nombre d'outils | 38 | |
| Exécution | avec clé à douilles | |
| Poids | 3,793 kg | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
| Référence article | 953829 38 | |
| EAN / GTIN | 2050002042025 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |