{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Degré de remplissage d'un tiroir en G | 8×20 | |
| Largeur | 200 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Largeur en G | 8 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Nombre d'outils | 7 | |
| Exécution | Avec tournevis | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée | 
| Référence article | 952922 7 | |
| EAN / GTIN | 4067263723196 | |
| Réf. fabricant | 952922 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |