{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Indice de protection IP | IP 41 | |
| Hauteur | 1 720 mm | |
| Largeur | 1 000 mm | |
| Profondeur | 725 mm | |
| Hauteur libre compartiment écran | 599 mm | |
| Largeur libre compartiment écran | 654 mm | |
| Hauteur libre bâti | 640 mm | |
| Largeur libre bâti à gauche | 690 mm | |
| Largeur libre bâti à droite | 210 mm | |
| Dimensions volet d'imprimante | 361×290 mm mm | |
| Poids | 65,5 kg | |
| Type de produit | Postes de travail informatiques |
| Référence article | 951301 GB | |
| Réf. fabricant | 951301 GB | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |