Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm, Largeur × profondeur en G / type: 2X3/1

Réf.: 951251 2X3/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
268 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 75 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 3
Hauteur, intérieur 11,8 mm
Largeur, intérieur 33 mm
Profondeur int. 58 mm
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 951251 2X3/1
EAN / GTIN 4062406148539
Réf. fabricant 951251 2X3/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout