INFO Point avec écran 24 pouces, Type: M/DE

Réf.: 948005 M/DE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 570 mm
Largeur surface de base 616 mm
Prof. surface de base 550 mm
Hauteur utile compartiment ordinateur 740 mm
Largeur utile compartiment ordinateur 540 mm
Profondeur utile compartiment ordinateur 190 mm
Hauteur de travail tablette 1 060 mm
Largeur tablette 600 mm
Profondeur tablette 300 mm
Profondeur tablette fermée 150 mm
Poids 65 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit INFO Point

Identification et classification

Référence article 948005 M/DE
EAN / GTIN 4062406212384
Réf. fabricant 948005 M/DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT INFO Point est un poste de travail informatique moderne conçu pour l'affichage et le traitement d'informations numériques ainsi que la saisie de données. Il sert également de poste de retour de données avec lecteur de codes-barres raccordé (non fourni).
L’INFO Point dispose d’un robuste caisson en tôle d’acier. Sur la face avant, une tablette réglable à hauteur ergonomique, permet d’accueillir un clavier et une souris. Au-dessous de la tablette rabattable, le caisson avec porte battante peut recevoir une unité centrale. La tablette rabattable et la porte peuvent être verrouillées au moyen de serrures à cylindre DOM. Le panneau arrière à perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm assure la ventilation nécessaire aux appareils se trouvant dans le caisson. Il permet également d’installer des crochets et supports GARANT easyFix.
Avec écran 24 pouces fixe.
Traverses à roulettes, 4 roulettes directrices (⌀ 100 mm), 2 avec blocage.

Placement:

Nombre de tablettes dans le compartiment ordinateur: 1

Coloris:

Corps anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le transport, le rangement et l’utilisation d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et d’autres périphériques.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Utiliser l’ordinateur uniquement lorsque le ventilateur est en marche.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas surcharger les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre le poste de travail informatique.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas recouvrir complètement d’accessoires Easyfix le panneau perforé arrière afin d’assurer une ventilation optimale.
  • Laisser le ventilateur et les fentes d’aération dégagés, ne pas recouvrir.

Téléchargements et documents

Produits adaptés