Armoire pour charge de batteries avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1250/DEmm

Réf.: 944501 1250/DE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 250 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 20
Hauteur utile 1 095 mm
Type de fiche, entrée F
Type de prise F
Tension nominale 400 V
Interrupteur marche/arrêt oui
Nombre d'emplacements 24
Nombre de prises de type F 24
Poids 95 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Armoires pour charge de batteries

Identification et classification

Référence article 944501 1250/DE
EAN / GTIN 4062406073541
Réf. fabricant 944501 1250/DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire pour charge de batteries garnie en 40×20G, avec boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur. Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m3 / h). L'air s'échappe par les fentes d'aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x 6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.

Livraison:

Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et protocole de mesure. 4 × blocs multiprises à 6 prises.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Version allemande des prises.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Avec prises de type F.
  • 2.2.1.
  • Armoire pour ordinateurs portables pour recharger des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc.
  • Chaque compartiment est équipé d’une prise de type F 230 V c.a.
  • 2.2.2.
  • Armoire pour charge de batteries.
  • Charger les batteries uniquement lorsque le ventilateur est en marche.
  • Avec fiches 5 pôles 400 V/16 A (3PNE) pour raccordement à une prise à courant triphasé.
  • Ancrage mural nécessaire.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • 2.3.1.
  • Laisser le ventilateur et les fentes d’aération de l’armoire pour charge de batteries dégagés, ne pas recouvrir.
  • Ne pas ponter les fusibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés