{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 2 000 mm | |
| Largeur | 400 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Hauteur d’engagement du casier | 162 mm | |
| Largeur d’engagement du casier | 340 mm | |
| Largeur utile | 395 mm | |
| Profondeur utile | 430 mm | |
| Hauteur utile par compartiment | 209 mm | |
| Type de fiche, entrée | F | |
| Type de prise | F | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Puissance de raccordement maximale | 3,6 kW | |
| Nombre de casiers | 9 | |
| Nombre de prises de type F | 18 | |
| Poids | 46 kg | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Armoire de charge pour batteries |
| Référence article | 944460 9/DE | |
| EAN / GTIN | 4069515037594 | |
| Réf. fabricant | 944460 9/DE | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |