{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 80 kg | |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 500 kg | |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 2 000 mm | |
| Largeur | 750 mm | |
| Profondeur | 275 mm | |
| Largeur en G | 30 | |
| Profondeur en G | 11 | |
| Hauteur utile | 1 845 mm | |
| Nombre de tablettes | 9 | |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
| Positionnement de la poignée | centre | |
| Poids | 82 kg | |
| Type de produit | Armoire à rayonnages |
| Référence article | 944003 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406136420 | |
| Réf. fabricant | 944003 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |