• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/6

Réf.: 943890 860/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur×profondeur en E 64×36 E
Hauteur 862 mm
Largeur 1 194 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 64E
Profondeur en E 36E
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs 1 088 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 6
Charge admissible max. 600 kg
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Poids 181 kg
Type de produit Armoires roulantes

Identification et classification

Référence article 943890 860/6
Réf. fabricant 943890 860/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rebord surélevé sur 3 côtés, tapis en caoutchouc strié et 2 poignées. Armoire à fermeture centrale.
Tiroirs comme décrits sous 943811 et 943821.
Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 100 mm, avec blocages.
Tiroir 150 mm avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés