Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir à extension totale 200 kg, Hauteur frontale: 100mm

Réf.: 943251 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur×profondeur en E 54×27 E
Largeur en E 54E
Profondeur en E 27E
Hauteur frontale 100 mm
Hauteur utile 82 mm
Largeur utile 918 mm
Profondeur utile 459 mm
Hauteur parois 77 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Poids 15 kg
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 943251 100
EAN / GTIN 4045197380623
Réf. fabricant 943251 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %; charge admissible 200kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoire à outils 943231 et armoires roulantes 943506 réf. 860/0.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.