{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Auxiliaire de fixation | Perforations | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Largeur×profondeur en E | 36×36 E | |
| Modèle | 7S | |
| Hauteur | 1 000 mm | |
| Largeur | 717 mm | |
| Profondeur | 725 mm | |
| Largeur en E | 36 E | |
| Profondeur en E | 36 E | |
| Hauteur utile | 900 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 612 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 612 mm | |
| Nombre de tiroirs | 7 | |
| Poids | 132 kg | |
| Type de produit | Armoire à outils |
| Référence article | 943211 900/7S | |
| EAN / GTIN | 4045197380562 | |
| Réf. fabricant | 943211 900/7S | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |